Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Kombischild Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht.., Folie, 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-24874
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_24874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Hinweis-Kombischild Explosionsgefahr! Rauchen,offenes Licht..,Folie,200x300mm

Hinweis-Kombischild Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten. Funkenbildung vermeiden, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, temperaturbeständig von -40° bis +80°C, Format: 200 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,93*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.