| |
|
| Artikel-Nr.: 703-24647 Herst.-Nr.: HEIN_24647 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Fahnenschild Notruftelefon, DS, ISO, Kunststoff, 200x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungs-Fahnenschild Notruftelefon, doppelseitig, gemäß ASR A1.3/E004, DIN EN ISO 7010/E004, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, langnachleuchtend, Notruf |
| | |
| |