Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanke Light Flex Impact, zum Aufdübeln, gelb, Kunststoff, 2000x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-232451
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPMB-0010-2000YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Schutzplanke Light Flex Impact, zum Aufdübeln, gelb, Kunststoff, 2000x200mm

Schutzplanke Light Flex Impact, zum Aufdübeln, schützt Maschinen und Lagereinrichtungen, hält massiven Aufprällen stand, kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück, erweiterbar, wartungsfrei, korrosionsfrei, Aufprallhöhe: 135 mm, Farbe: gelb, Material: polymerbasierter Kunststoff, Durchmesser Pfosten: 125 mm, Höhe: 200 mm, Breite:2000 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: boplan schutzplanke, leitplanke, Anfahrschutz, Rammschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,04*
€ 453,18*
Lager 703
Frei Haus
ab € 379,05*
€ 457,94*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boplan
PPMB-0010-1000YE
ab € 352,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.