Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,gelb/schwarz,Kunststoff,H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-19162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Mobil Medi,6-tlg.,mit Fuß,gelb/schwarz,Kunststoff,H 900mm

Kettenständer-Set Mobil Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Standfüße, Format: 265 x 265 mm, Gewicht: 1,8 kg, Pfosten-Farbe : gelb/schwarz, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Begrenzungen, Absperrungen, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,79*
€ 297,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,87*
€ 292,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 232,47*
€ 276,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,17*
€ 269,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,28*
€ 238,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.