Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., mit Standfuß, weiß, Kunststoff, H 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-19157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set Intern, 6-tlg.,mit Standfuß, weiß, Kunststoff, H 900mm

Kettenständer-Set Intern, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, zementgefüllte, weiße Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : weiß, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,20*
€ 267,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,79*
€ 265,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,25*
€ 250,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,56*
€ 242,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,23*
€ 213,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.