Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl.gepr.DGUV 3 NP,24-29,rot/weiß,Folie, für ölige Untergründe,Ø30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189536
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl.gepr.DGUV 3 NP,24-29,rot/weiß,Folie, für ölige Untergründe,Ø30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 24-29, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot/weiß, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette geprüft, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.