Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette DGUV Vorschrift 3,NP,24-29,blau/weiß,Dokumentenfolie,Ø30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189528
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette DGUV Vorschrift 3,NP,24-29,blau/weiß,Dokumentenfolie,Ø30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 24-29, fälschungssicher, zerreißt beim Ablösen in winzige Stücke, kann nicht rückstandsfrei entfernt werden, für den Inneneinsatz, Farbe: blau/weiß, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.