Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2025, grün, Dokumentenfolie, fälschungssicher, Ø 15mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189465
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 2025, grün, Dokumentenfolie, fälschungssicher, Ø 15mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 2025, fälschungssicher, zerreißt beim Ablösen in winzige Stücke, kann nicht rückstandsfrei entfernt werden, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,18*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.