Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette NP 24-29, rot, Folie, für ölige Untergründe, Ø 30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-189406
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_189406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette NP 24-29, rot, Folie, für ölige Untergründe, Ø 30mm, 500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 24-29, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,33*
€ 233,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,38*
€ 231,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 167,04*
€ 198,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,70*
€ 187,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 135,72*
€ 161,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,59*
€ 154,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,95*
€ 136,79
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,17*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.