Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 26, gelb, Folie, für ölige Untergründe, Ø 8mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188616
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 8mm
Prüfplakette 26, gelb, Folie, für ölige Untergründe, Ø 8mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 26, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien,Durchmesser: 8 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.