Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette NP 24-29, rot, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188484
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette NP 24-29, rot, Folie, selbstklebend, 20x100mm, 64/Heft

Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 24-29, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100mm, 1 Heft = 64 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 64 Stück (ab € 0,63032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 57,12*
€ 67,97
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 56,49*
€ 67,22
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 54,41*
€ 64,75
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 51,99*
€ 61,87
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 50,46*
€ 60,05
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 49,64*
€ 59,07
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 47,75*
€ 56,82
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 40,34*
€ 48,00
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,47*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.