Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette gepr.n.DGUV Vorschrift 3, 24-29, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-188076
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_188076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette 20x50mm
Kabelprüfplakette gepr.n.DGUV Vorschrift 3, 24-29, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,40938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_185747
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.