Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31,blau,Folie,ölige Untergründe,Ø 30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187954
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31,blau,Folie,ölige Untergründe,Ø 30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, 26-31, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,17*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.