Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31,rot,Folie,f.ölige Untergründe,Ø 30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187950
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31,rot,Folie,f.ölige Untergründe,Ø 30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, 26-31, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,17*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.