Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl. gepr.n. DGUV Vorschrift 3,NP,25-30,blau,Sicherheitsfolie,Ø 20mm,36/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187901
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl. gepr.n. DGUV Vorschrift 3,NP,25-30,blau,Sicherheitsfolie,Ø 20mm,36/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 25-30, zerreißt beim Entfernen entlang der Sicherheitsstanzung, rückstandsfrei wieder ablösbar, für den Inneneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie mit Sicherheitsstanzung, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette geprüft, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 36 Stück (ab € 0,20084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.