Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 29, violett, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187208
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette 29, violett, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,48*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,20*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_4275
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.