Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 29, violett, Folie, selbstklebend, Ø 8mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187206
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 8mm
Prüfplakette 29, violett, Folie, selbstklebend, Ø 8mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 29, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 8 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.