Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Ausschuss/Abfall, orange/schwarz, Polypropylen, selbstklebend, 50mm, 66m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-186002
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     41210362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Qualitätskennzeichnung - Ausschuss
Klebeband Ausschuss/Abfall,orange/schwarz,Polypropylen,selbstkl.,50mm,66m/Rolle

Klebeband Ausschuss/Abfall, universell einsetzbar, kennzeichnet den Qualitätsstatus der Produkte, hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, hohes Kleb- und Haftvermögen, UV- und alterungsbeständig, leise abrollend, Farbe: orange/schwarz, Material: selbstklebendes Polypropylen, mit starkem Acrylatkleber, temperaturbeständig von -30 bis +70°C, Gesamtstärke: ca. 46 my, Reißfestigkeit: ca. 32 N/cm, Reißdehnung: ca. 140%, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 66 Meter
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband 50mm x 66lfm, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Packband, Verpackungsklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Qualitätsband, Qualitätsbänder, Verpackungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Markierband, Organisationsetikett, Aufkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 7,57*
€ 13,21*
€ 8,00*
ab € 7,01*
€ 13,26*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,21*
€ 15,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Rolle
ab 31 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 81,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.