Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette NP 26-31, rot, Folie, für ölige Untergründe, Ø 30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185909
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette NP 26-31, rot, Folie, für ölige Untergründe, Ø 30mm, 500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, für ölige und verschmutzte Untergründe, extra stark haftend, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Pickerl, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,23122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,05*
€ 233,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,09*
€ 230,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 166,80*
€ 198,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,45*
€ 187,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 135,50*
€ 161,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,36*
€ 153,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,61*
€ 137,58
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,26*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.