Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette DGUV Vorschrift 3,NP,25-30,rot/weiß,Folie,20x50mm,16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185674
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette 20x50mm
Kabelprüfplakette DGUV Vorschrift 3,NP,25-30,rot/weiß,Folie,20x50mm,16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 25-30, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,41063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Catu
PL-100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.