Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl.gepr.gem.BetrSichV §3 (3) Leitern/Tritte,25-30,rot,Folie,Ø 30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185546
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfpl.gepr.gem.BetrSichV §3 (3) Leitern/Tritte,25-30,rot,Folie,Ø 30mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (3) DGUV Information 208-016 Leitern u. Tritte, 25-30, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_189173
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.