Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2025,mit Freifeldern,grün,Folie,selbstklebend,Ø 20mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185194
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette 2025,mit Freifeldern,grün,Folie,selbstklebend,Ø 20mm,10/Bogen

Jahresprüfplakette 2025, mit Freifeldern, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistentgegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,25*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.