Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz 90°, zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, verzinkt, Stahl, 100x1000mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-18436
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_18436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofil gelb
eckschutzprofil
eckschutzprofil 1m
Eckschutz,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt/pulverbeschichtet,100x1000mm

Eckschutz, inklusiv gelb/schwarzer Folie, wirkungsvoller Anfahrschutz zur Absicherung von Gefahrenzonen bei Staplerverkehr in z.B Lagerhallen und an Ein- oder Ausfahrten, zum Aufdübeln mit 8 Bohrungen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Stärke: 3 mm, Format: 100 x 1000 mm, Gewicht: 4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzbügel, Wandschutzprofil, Anfahrschutzbügel, Anfahrsicherung, Stahlbügel, Stahlprofil, Rammschutz, ASR A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.