Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette gepr.nach VDE 0701 NP,25-30,weiß/gelb,Folie,20mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183883
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Mehrjahresprüfplakette gepr.nach VDE 0701 NP,25-30,weiß/gelb,Folie,20mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach VDE 0701 Nächster Prüftermin, 25-30, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß/gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Wartungskennzeichen, Prüfkennzeichen, Pickerl, TÜV-Plakette, Prüfetikett, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,38*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.