Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette gepr.nach VDE 0701,25-30,weiß/gelb,Folie,20mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183879
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
alle prüfplaketten
Mehrjahresprüfplakette gepr.nach VDE 0701,25-30,weiß/gelb,Folie,20mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach VDE 0701, 25-30, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß/gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungskennzeichen, Prüfkennzeichen, Pickerl, TÜV-Plakette, Prüfetikett, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.