Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach BGV A3,25-30,rot,Folie,selbstklebend,Ø 20mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183863
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette geprüft nach BGV A3,25-30,rot,Folie,selbstklebend,Ø 20mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach BGV A3, 25-30, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.