Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,rot,Folie,selbstklebend,20x100mm,64/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183785
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,rot,Folie,selbstklebend,20x100mm,64/Heft

Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft, 24-29, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100mm, 1 Heft = 64 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Prüfplaketten, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Wartungskennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 64 Stück (ab € 0,62485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 57,15*
€ 68,01
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 56,17*
€ 66,84
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 54,10*
€ 64,38
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 52,06*
€ 61,95
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 50,53*
€ 60,13
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 48,82*
€ 58,10
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 46,03*
€ 54,78
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 39,99*
€ 47,59
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Catu
PL-100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.