Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,blau,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183782
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,blau,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft, 24-29, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Prüfplaketten, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,41*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Catu
PL-100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.