Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft am,durch,nä. Termin,24-27,weiß/grün,Folie,Ø 40mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-182190
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_182190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am durch gem...
alle prüfplaketten d40 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft am,durch,nä. Termin,24-27,weiß/grün,Folie,Ø 40mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft am, durch, gemäß §, nächster Termin, 24-27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.