Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl. DGUV V3 NP 24-29,weiß/blau,DIN EN 60601-01,Spezialkleber,Ø 20mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-181980
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_181980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl. DGUV V3 NP 24-29,weiß/blau,DIN EN 60601-01,Spezialkleber,Ø 20mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Medizintechnik geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Termin24-29, speziell für Medizinprodukte, chemikalienbeständig gemäß DIN EN 60601-01, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: weiß/blau, mit Spezialkleber, starke Haftung auf Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Edelstahl, extrem abriebfest durch Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Pickerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.