Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschilder-Set,...elek.Spannung,...heißer Oberfl.,..Handverletz.,Folie,36-tlg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-181501
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_181501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Warnkennzeichen
Warnzeichen
Warnschilder
Warnschilder-Set,...elek.Spannung,...heißer Oberfl.,..Handverletz.,Folie,36-tlg.

Warnschilder-Set gemäß ASR/ISO, bestehend aus Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor heißer Oberfläche und Warnung vor Handverletzung, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: je 10 x Schenkellänge 50 mm, 2 x Schenkellänge 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,94*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.