Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Warnmarkierungsband,gelb/schwarz,Folie mit Trägerpapier,75mm,33m/RO,2RO/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179268
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Set Warnmarkierungsband,gelb/schwarz,Folie mit Trägerpapier,75mm,33m/RO,2RO/VE

Set Warnmarkierungsband rechts- und linksweisend, gemäß ASR A1.3, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 75 mm, Länge: 33 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle rechts-und linksweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,08*
€ 136,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,80*
€ 134,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179264
ab € 58,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179269
ab € 94,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179260
ab € 41,48*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179265
ab € 58,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179261
ab € 41,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179266
ab € 60,81*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179262
ab € 45,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179267
ab € 66,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179263
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.