Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Warnmarkierungsband,gelb/schwarz,Folie mit Trägerpapier,75mm,16,5m/RO,2RO/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179263
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Set Warnmarkierungsband,gelb/schwarz,Folie mit Trägerpapier,75mm,16,5m/RO,2RO/VE

Set Warnmarkierungsband rechts- und linksweisend, gemäß ASR A1.3, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, mit Trägerpapier, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, UV-beständig, Breite: 75 mm, Länge: 16,5 m, 1 Verpackungseinheit = je 1 Rolle rechts-und linksweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179264
ab € 58,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179269
ab € 94,97*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179260
ab € 41,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179265
ab € 58,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179261
ab € 41,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179266
ab € 60,65*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179262
ab € 45,86*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179267
ab € 66,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179268
ab € 77,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.