Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette unterliegt nicht der PMÜ, rot, Folie, selbstklebend,Ø 10mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-176130
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_176130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette unterliegt nicht der PMÜ, rot, Folie, selbstklebend,Ø 10mm,10/Bogen

Prüfplakette unterliegt nicht der PMÜ, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.