Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, für den Tageseinsatz, rot/weiß, Polyethylen, mit Recyclingfuß, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-16926
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_16926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel, für den Tageseinsatz, rot/weiß, Polyethylen, mit Recyclingfuß, 500mm

Leitkegel, für den Tageseinsatz, Farbe: rot tagesleuchtend, weiße Ringe, Material: Polyethylen, mit Recyclingfuß, Standfläche: 270 x 270 mm, Höhe: 500 mm, Gewicht: ca. 1900 g
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Hütchen, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
37506
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.