Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild FSD, Folie, selbstklebend, 297x105mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-15454
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_15454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FSD DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrschlüsseldepot DIN 4066 Fe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FSD
Feuerwehrschild FSD, Folie, selbstklebend, 105x297mm

Feuerwehrschild FSD, gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegenviele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Aufkleber, DIN 4066, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 11,92*
Zubehör
Weicon
239866
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.