Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Schutzecke Typ E, 3-dimensional, selbstklebend, weiß, PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14909
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Schutzecke Typ E, 3-dimensional, selbstklebend, weiß, PU-Schaum, 45x25mm

Knuffi Schutzecke Typ E, dreidimensional, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E,verbindet Typ E Warn- und Schutzprofile, für Labore, Krankenhäuser oder Großküchen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, alterungsbeständig, Breite: 45 mm, Schenkellänge: 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Schutzprofilecke, Warnprofil, knuffi eckschutzprofil weiß, eckenschoner, knuffi kantenschutzecke, Verbindungsglieder, Schutzecken, Rammschutzprofile, Warnprofile, Prallschutzprofile
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,32*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 17,32*
Lager 703
pro Stück
€ 8,00*
ab € 18,09*
€ 24,92*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 18,08*
€ 24,97*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHG Pur-Profile
10818
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.