Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Indoor, anthrazit, Kunststoff, Gurt rot, 50mm, 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14758
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 28-A/01-2,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, anthrazit, Kunststoff, Gurt rot, 50mm, 2,3m

Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, für den Innenbereich, mit Panikverschluss, Fußplattedes Pfostens gewährleistet eine hohe Standfestigkeit, mit Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen, Farbe Pfosten: anthrazit, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: rot, Breite: ca. 50 mm, Länge: 2,3 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, Gesamtgewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Gurtabsperrständer, Absperrgurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 258,43*
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 261,85*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.