Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, selbstklebend/Schellen, gelb/schwarz, Ø30mm, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14756
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,lfm

Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel, Duchmesser: 50/30 mm, für Rohre mit einemDurchmesser von 20 bis 40 mm, Endlosprofil individuell auf 10 cm genau zugeschnitten
Weitere Suchbegriffe: Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 76,83*
Lager 703
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 76,83*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.049,01*
€ 1.103,28*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,83*
€ 91,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,61*
€ 89,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,24*
€ 85,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,07*
€ 83,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,34*
€ 70,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.