Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, selbstklebend/zum Anschrauben, weiß, PU-Schaum, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14717
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Flächenschutzprofil Typ F,selbstklebend/zum Anschrauben, weiß, PU-Schaum, 5m

Flächenschutzprofil Typ F, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, für Labore, Krankenhäuser und Großküchen, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und witterungsbeständig, Breite: 40 mm, Höhe: 11 mm, Länge:5 Meter
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 163,32*
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 216,81*
Lager 703
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 218,88*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.