Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoplakette Nicht bestanden, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-12867
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_12867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Pickerl
Tüvplaketten
Sicherheitskennzeichen
Infoplakette Nicht bestanden,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø 30mm,18/Bogen

Infoprüfplakette Nicht bestanden, Material: Dokumentenfolie, Laminat, nur durch Zerstören entfernbar, selbstklebend, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, für den Inneneinsatz, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,18889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 28 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Bogen
ab 56 Bögen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Bogen
ab 139 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.02
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.