Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwinkel, zum Aufdübeln, rot/weiß, verzinkt, pulverbeschichtet, 350x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11314
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
eck schutzbügel
Schutzwinkel,zum Aufdübeln,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,650x350mm

Schutzwinkel, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Anfahrschutz, Farbe: rot/weiß, Material:feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Seitenlänge: 350 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 3 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 12 Bodenankerbenötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 335,36*
€ 406,36*
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 413,40*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11318
ab € 419,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.