Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspunkt, rot (ca.RAL 3000), Ø 68mm, 450/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10813
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     424256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte rot
Bodenmarkierungspunkt, rot, Folie, selbstklebend, Ø 68mm, 450/Rolle

Bodenmarkierungspunkt, einfache und schnelle Montage durch Übertragungsfolie, zum Anzeigen von Lauf- bzw. Fahrwegen und Arbeitsprozessen, freie Wahl der Abstände zwischen den Markierungen, nicht für den Außenbereich und ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, für die Haftgrundvorbereitung von unebenen oder porösen Böden ist eine Grundierung empfehlenswert, Farbe: rot, Material: selbsklebende Folie, Durchmesser: 68 mm, 1 Rolle = 450 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte 68mm, Fahrwegkennzeichnungen, Wegweiser, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 450 Stück (ab € 0,16029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,04*
€ 140,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,38*
€ 117,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,84*
€ 102,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,13*
€ 85,83
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_10809
ab € 72,21*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_10925
ab € 83,47*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_10926
ab € 83,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_301016
ab € 72,67*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29897
ab € 83,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_301027
ab € 72,06*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29898
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.