Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter, drehbare Füße, weiß/rot, Kunststoff, 1000x2000mm, ca. 17kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-1073
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_1073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
Absperrgitter, drehbare Füße, weiß/rot, Kunststoff, 1000x2000mm, ca. 17kg

Absperrgitter, gemäß ZTV-SA bei Aufstellung mit 2 Fußplatten K1, Prüf-Nr. 1GA 0303/06, mit drehbaren, fest montierten Füßen, Farbe: weiß/rot, Material: Polyethylen (HDPE), schlagzäh, UV-beständig, mit Reflexfolie Typ 1 auf Schranke und Tastleiste, Höhe: 1000 mm, Breite: 2000 mm, Gewicht: ca. 17 kg, Lieferung inklusive Leuchtenstutzen
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun rot, Bauabsperrung, Baustellenabsperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.