Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Relaxdays Schuhregal, 3 Ebenen, HBT: 58x100x28 cm, Metall Schuhablage, Stoff Ablage, Schuhgestell, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049621_1058
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049621_1058
EAN/GTIN:
     4052025875701
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhregal
schuhregal
Mit diesem platzsparenden Schuhregal gehören herumliegende Schuhe der Vergangenheit an. Die Schuhablage ist ideal für den Flur, das Schlaf- oder Ankleidezimmer. Pro Ebene können dabei 4 Paar Schuhe verstaut werden. So hast Du mit dem Schuhständer Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das praktische Schuhgestell mit Stecksystem ist schnell aufgebaut. Das schlichte Design aus Metallgestell und Stoffablagen fügt sich vielseitig ein.

Schuhregal im Detail
- Ablagefläche B x T: ca. 88 x 27 cm
- Abstand der Ablagen: ca. 16 cm
- Traglast je Ablage: max. 5 kg
- Materialien: Stahl, Vlies, PP
- Farbe: Schwarz, Transparent

Schuhgestell in verschiedenen Größen
- Maße 3 Ebenen H x B x T: ca. 58 x 100 x 28 cm / ca. 0,9 kg
- Maße 4 Ebenen H x B x T: ca. 75 x 100 x 28 cm / ca. 1,1 kg
- Maße 5 Ebenen H x B x T: ca. 91 x 100 x 28 cm / ca. 1,4 kg
- Maße 6 Ebenen H x B x T: ca. 108 x 100 x 28 cm / ca. 1,7 kg

Schuhständer für den Flur
- Zur Aufbewahrung von 4 Paar Schuhen pro Ebene
- Platzsparende Schuhablage durch schmales Design
- Offenes Schuhgestell für schnellen Zugriff
- Schwarzes Metallgestell mit Ablagen aus Stoff
- Schneller, unkomplizierter Aufbau mit Stecksystem
- Mit Wandmontagematerial für mehr Stabilität

Lieferumfang
- 1x Schuhorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
58 cm
Länge:
28 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: kids shoe rack, kinder schuhablage, kinder schuhregal, metall schuhregal, mini schuhregal, schuh absteller, schuh organiser, schuh organisierer, schuh organizer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhständer, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, stoff schuhregal, kleines schuhregal, schmales schuhregal, schuhablage flur, schuhablage metall, schuhablage schmal, schuhablage schwarz, schuhe abstellen, schuhe organizer, schuhe regal, schuhorganizer platzsparend, schuhregal 3 ebenen, schuhregal 4 ebenen, schuhregal 5 ebenen, schuhregal 6 ebenen, schuhregal flur, schuhregal garderobe, schuhregal klein, schuhregal klein schmal, schuhregal metall, schuhregal metall klein, schuhregal metall schwarz, schuhregal schmal, schuhregal schmal schwarz, schuhregal schwarz, schuhregal schwarz metall, schuhregal sehr schmal, schuhregal stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.