Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Relaxdays Serviertablett 4er Set, rutschfeste Oberfläche, rundes Kellnertablett, Tablett Gastronomie, 4 Größen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049538_0
EAN/GTIN:
     4052025495381
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Das runde Getränketablett im 4er Set ist ideal für alle gastronomischen Einrichtungen wie beispielsweise Cafés, Bars oder Restaurants. Der erhöhte Rand des schwarzen Gastro-Tabletts verhindert dabei ein Herunterfallen des Geschirrs beim Tragen. Die gummierte Oberfläche sorgt für einen festen Stand der Gläser und ermöglicht einen sicheren Transport ohne das Risiko verschütteter Getränke. Durch die 4 verschiedenen Größen ist immer das passende Tablett zur Hand.

Serviertablett 4er Set im Detail
- Maße Tablett A H x D: ca. 2 x 28 cm / ca. 300 g
- Maße Tablett B H x D: ca. 2 x 35 cm / ca. 0,5 kg
- Maße Tablett C H x D: ca. 2 x 40 cm / 0,6 kg
- Maße Tablett D H x D: ca. 2 x 46 cm / ca. 0,9 kg
- Material: PP-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz

Professionelles Kellnertablett
- Stapelbares Bartablett im 4er Set mit verschiedenen Größen
- Zum Servieren von Speisen und Getränken
- Klassisches Gläsertablett für den gastronomischen Bereich
- Erhöhter Rand und rutschfeste Oberfläche für sicheren Transport
- Tabletts bieten viel Abstellfläche für Geschirr
- Auch im privaten Bereich bei Familienfeiern etc. nutzbar

Lieferumfang
- 4x Antirutschtablett in verschiedenen Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.38 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
46 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett rund plastik schwarz, kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, antirutschtablett, bartablett, biertablett, cafe tablett, gastro tablett, getränketablett, gläsertablett, kellnertablett, küchentablett, kunststoff tablett, plastiktablett, service tablett, serviertablett, serviertablett set, serving tray, tablett, tablett set, teetablett, tray, antirutsch tablett rund, gastronomie zubehör, kellner tablett rutschfest, kellnertablett antirutsch, kellnertablett rutschfest, kleines tablett, küchentablett kunststoff, rundes serviertablett, rundes tablett, rundes tablett schwarz, rutschfeste tabletts rund, rutschfestes tablett, schwarzes tablett, schwarzes tablett rund, serviertablett 28 cm, serviertablett 30 cm, serviertablett 30 cm durchmesser, serviertablett 35 cm, serviertablett 40 cm, serviertablett 40 cm durchmesser, serviertablett 45 cm, serviertablett 4er set, serviertablett antirutsch, serviertablett gastro, serviertablett groß, serviertablett hoher rand, serviertablett rund, serviertablett rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.