Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Relaxdays Serviertablett im 2er Set, rutschfeste Oberfläche, eckiges Kellnertablett, Gastronomie, BxT: 56x41 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049537_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049537_0
EAN/GTIN:
     4052025495374
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett melamin schwarz
Das eckige Kellnertablett im 2er Set ist ideal für alle gastronomischen Einrichtungen, wie beispielsweise Cafés, Bars oder Restaurants. Der erhöhte Rand des schwarzen Gastro-Tabletts verhindert dabei ein Herunterfallen des Geschirrs beim Tragen. Die gummierte Oberfläche sorgt für einen festen Stand der Gläser und ermöglicht einen sicheren Transport ohne das Risiko verschütteter Getränke. Aber auch bei privaten Feiern ist das Getränketablett praktisch zum Servieren.

Serviertablett 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 56 x 41 cm
- Gewicht: je ca. 1,3 kg
- Material: PP-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz

Professionelles Kellnertablett
- Eckiges Bartablett im 2er Set - Platzsparend stapelbar
- Zum Servieren von Speisen und Getränken
- Klassisches Tablett für den gastronomischen Bereich
- Erhöhter Rand und rutschfeste Oberfläche für sicheren Transport
- Großes Tablett bietet viel Abstellfläche für Geschirr
- Auch im privaten Bereich bei Familienfeiern etc. nutzbar

Lieferumfang
- 2x Gastro-Tablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.63 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
41 cm
Breite:
56 cm
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, antirutschtablett, bartablett, biertablett, cafe tablett, gastro tablett, getränketablett, gläsertablett, kellnertablett, küchentablett, kunststoff tablett, plastiktablett, service tablett, serviertablett, serviertablett set, serving tray, tablett, tablett set, teetablett, tray, antirutsch tablett eckig, eckiges serviertablett, eckiges tablett, eckiges tablett schwarz, gastronomie zubehör, kellner tablett rutschfest, kellnertablett antirutsch, kellnertablett rutschfest, kleines tablett, küchentablett kunststoff, rechteckiges tablett, rutschfeste tabletts rechteckig, rutschfestes tablett, schwarzes tablett, schwarzes tablett eckig, serviertablett antirutsch, serviertablett eckig, serviertablett gastro, serviertablett groß, serviertablett hoher rand, serviertablett rutschfest, serviertablett schwarz, serviertablett tablett, tablet eckig schwarz, tablet für geschirr, tablet schwarz, tablet schwarz eckig, tablet servieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.