Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Platzdeckchen Kinder in Hellblau - (B)47 x (T)26,5 cm 10049426_54
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049426_54
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049426_54
EAN/GTIN:
     4052025876852
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Dieses niedliche Wolken Platzdeckchen ist die perfekte Wahl für Babys ab Beikoststart und Kleinkinder. Hergestellt aus hochwertigem Silikon ist die Platzdecke frei von schädlichen Substanzen wie BPA, Phthalat und PVC. Das rutschfeste Material sorgt dafür, dass die Tisch-Schutzmatte an Ort und Stelle bleibt, während Deine Kinder essen. Die Reinigung könnte nicht einfacher sein – einfach abspülen oder in der Spülmaschine reinigen.

Platzdeckchen im Detail
- Maße B x T: ca. 47 x 26,5 cm
- Dicke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: Silikon
- In verschiedenen Farben

Baby Unterlage für den Esstisch 
- Dekorative Platzdecke im niedlichen Wolken-Design
- Perfekt für Babys ab Beikostbeginn und Kleinkinder
- Frei von BPA, Phthalat und PVC
- Einfache Reinigung per Hand oder im Geschirrspüler
- Rutschfeste Matte aus Silikon gegen Verrutschen

Lieferumfang
- 1x Silikonunterlage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: baby placemat, baby platzdeckchen, baby platzdecken, baby unterlage, children placemat, kinder platzdeckchen, kinder platzdecken, placemat, platzdecke, silikon antirutschmatte, silikon platzdeckchen, silikon unterlage, tisch silikonmatte, tisch unterlagenmatte, tisch unterleger, abwaschbar, abwischbar, baby, baby essen, baby food, bpa-frei, einfarbig, essen kinder, esstisch, für kinder, groß, hellblau, hellgrau, kind, kinder, kinder essen, rosa, rutschfest, silikon, wolke, wolkenform, xxl, platzdeckchen abwaschbar kinder, platzdeckchen kinder rutschfest, silikonunterlage kinder, tischunterlage kinder essen, platzmatte kinder, rutschfeste tischunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.