Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Sitzbad für Toilette, faltbar, Sitzbadewanne HBT: 12x36x39 cm, Einsatzbidet Intimpflege, Kunststoff, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049388_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049388_0
EAN/GTIN:
     4052025493882
Suchbegriffe:
Intimpflege
intimpflege
Mit diesem Sitzbad trägst Du zur Verbesserung Deiner Intimhygiene bei und steigerst Dein allgemeines Wohlbefinden. Nutze das Bidetbecken für Spülungen mit klarem Wasser oder für warme Sitz- und Dämpfbäder mit Zusätzen wie Kamille, Eichenrinde uvm. Das 5-Loch-Ablaufsystem verhindert ein Überläufen und ermöglicht Dir ein leichtes Entleeren der Sitzbadwanne. Bei Nichtgebrauch ist der WC-Einsatz schnell gefaltet und platzsparend verstaut. Das robuste Einsatzbidet passt auf alle Standard-WCs.

Sitzbad im Detail
- Maße: ca. 12 x 36 x 39 cm
- Faltmaß: ca. 5 x 36 x 39 cm
- Innenmaße Wanne: ca. 8 x 18 x 24 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: PP, Thermoplast
- Farbe: Weiß, Grau

Faltbare Sitzwanne für die Toilette
- Passt auf handelsübliche Standard-WCs
- Zur Verbesserung der Intimhygiene & -pflege
- Für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet
- Ideal für Spülungen mit klarem Wasser
- Auch für warme Sitz- und Dampfbäder mit Zusätzen
- 5-Loch-Ablaufsystem verhindert Überlaufen
- Aus robustem, pflegeleichtem Kunststoff
- Gefaltet platzsparend verstauen oder aufhängen

Lieferumfang
- 1x Toiletteneinsatz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
39 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Sitzbad, bd toilettenaufsatz, bidet aufsatz, bidet einsatz, bidetbecken, einsatzbidet, seat bath, sitz bath, sitzbad, sitzbad einsatz, sitzbad schüssel, sitzbad wanne, sitzbadewanne, sitzbadewanne toiletteneinsatz, sitzwanne, toilette bidet, toiletten bidet, toiletteneinsatz, wc einsatz, bidet aufsatz für toilette, bidet einsatz für toilette, einsatz für toilette sitzbad, einsatz toilette sitzbad, faltbare sitzbadewanne, hämorrhoiden in 3 tagen weg, intimpflege männer, kleine sitzbadewanne, mobile seat bath, sitz bath for toilet seat, sitz bath hemorrhoids, sitzbad einsatz für toilette, sitzbad einsatz für wc, sitzbad für hämorrhoiden, sitzbad für toilette, sitzbad für toilette erwachsene, sitzbad für toilette faltbar, sitzbad hämorrhoiden, sitzbad kamille, sitzbad kamille entzündung, sitzbad schüssel für toilette, sitzbad toilette, sitzbad toiletteneinsatz, sitzbad wochenbett, sitzbäder bei hämorrhoiden, sitzbäder gegen hämorrhoiden, sitzbadewanne erwachsene, sitzbadewanne für erwachsene, sitzbadewanne für sitzbäder, sitzbadewanne kunststoff, sitzwanne für erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.