Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Herrendiener in Schwarz/ Braun - (B)47 x (H)112 x (T)20 cm 10048763_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048763_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048763_0
EAN/GTIN:
     4052025487638
Suchbegriffe:
Herrendiener
Mit diesem modernen Herrendiener aus Stahl und Buchenholz bewahrst Du Deine Kleidung auf elegante Weise faltenfrei auf. Der Stille Diener ist ideal für Dein Business-Outfit. Hänge Jackett, Hemd oder Bluse über den breiten Kleiderbügel. Die praktische Hosenstange hält nicht nur Anzughosen knitterfrei, sondern bietet auch Platz für die passende Krawatte. Stelle den Kleiderhalter einfach in Flur, Ankleide- oder Schlafzimmer auf und verlasse Dich auf seinen sicheren Stand dank beschwertem Fuß.

Herrendiener im Detail
- Maße H x B x T: ca. 112 x 47 x 20 cm
- Hosenstange Länge: ca. 40 cm
- Kleiderbügel Länge: ca. 47 cm
- Traglast: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Buchenholz, Stahl
- Farbe: Schwarz, Braun

Stummer Diener für Damen- und Herrenkleidung
- Ausgestattet mit Hosenstange und Kleiderbügel
- Für Anzug, Kostüm, Hose, Krawatte, Schal uvm.
- Elegantes und modernes Design im Materialmix
- Sicherer Stand dank beschwertem Standfuß
- Ideal für Flur, Schlaf- und Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1x Kleiderdiener in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
3.83 kg
Höhe:
112 cm
Länge:
20 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: ankleidestuhl, anzugständer, clothes butler, clothes valet, damendiener, diener, flurbutler, frauendiener, garderobendiener, garderobenstuhl, herrenbutler, herrendiener, herrendienerstuhl, herrenständer, herrenstuhl, klamotten halter, klamotten ständer, klamottenablage, klamottenstuhl, kleiderablage, kleiderboy, kleiderbutler, kleiderdiener, kleiderhalter, kleiderstuhl, männer diener, schlafzimmer kleiderständer, stiller butler, stiller diener, stuhldiener, stummer diener, suit stands, suit valet stand, valet clothes stand, valet stand, wäsche butler, wäschediener, bad, badezimmer, buche, buchenholz, damen, design, elegant, frau, handtücher, holz, hosen, jugendzimmer, metall, modern, schlafzimmer, schwarz, stahl, stehend, ablage kleidung schlafzimmer, butler kleiderständer, diener herren, diener kleiderständer, herren diener klassisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.